Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 5x2mm; gelb; 2÷8mcd; 110°; Front: flach; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 110° Rechteckig
Artikel-Nr.:
     2805-L-113YDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-113YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 590nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 2...8mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 5x2mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
Frei Haus
ab € 0,0516*
€ 0,0851*
1000
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0865*
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,152*
1 Tag
1574
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,28*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0511*
€ 0,2946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,473* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
Zubehör
Texas Instruments
UCC28810D
ab € 0,384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.