Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 4mm Bananen; 16A; 60VDC; rot; vernickelt; auf Kabel; 3mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 4mm Bananen; 16A; 60VDC; rot; vernickelt; auf Kabel; 3mΩ
Buchse; 4mm Bananen; 16A; 60VDC; rot; vernickelt; auf Kabel; 3mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-KUN30RT
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     KUN 30 RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 5,5mm
Gesamtlänge: 48mm
Anschlüsse: gelötet
Engineering PN: 931804101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.