Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0402; rot; 120÷220mcd; 1x0,5x0,5mm; 120°; 1,95÷2,5V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0402; rot; 120÷220mcd; 1x0,5x0,5mm; 120°; 1,95÷2,5V; 20mA
LED; SMD; 0402; rot; 120÷220mcd; 1x0,5x0,5mm; 120°; 1,95÷2,5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KPHHS-1005SURCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHHS-1005SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0402
Betriebsspannung: 1,95...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 120...220mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 1x0,5x0,5mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
232000
2000
Frei Haus
ab € 0,052*
€ 0,0831*
50
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,1005*
2000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1087*
1 Tag
1571
20
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1666*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0506*
€ 0,2727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2727*
€ 0,32451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.