Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 680nF; 600VDC; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 680nF; 600VDC; ±5%; THT
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 680nF; 600VDC; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPCU02-0.68U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPCU02H468J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø40x70mm
Kondensator-Typ: Kupfer-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,68µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPCU02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 82,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,25*
€ 337,0675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,85*
€ 327,0715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,29*
€ 241,9151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,00*
€ 230,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 177,39*
€ 211,0941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,42*
€ 196,8498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.