Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 68nF; 600VDC; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 68nF; 600VDC; ±5%; THT
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 68nF; 600VDC; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPCU02-0.068U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPCU02H368J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22x50mm
Kondensator-Typ: Kupfer-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 68nF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPCU02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,45*
€ 89,7855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,88*
€ 87,9172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,66*
€ 68,6154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,52*
€ 66,0688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,26*
€ 56,2394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,86*
€ 49,8134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.