Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 470nF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 470nF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 470nF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL02-0.47U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL02H447J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø44x50mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,84*
€ 115,2396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,04*
€ 114,2876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,43*
€ 100,4717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,76*
€ 93,7244
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,76*
€ 79,4444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,68*
€ 68,6392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.