Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 150nF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 150nF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 150nF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL02-0.15U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL02H415J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø26x50mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,15µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,24*
€ 62,1656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,74*
€ 54,4306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.