Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 68nF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 68nF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 68nF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL02-0.068U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL02H368J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22x50mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 68nF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,76*
€ 77,0644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,72*
€ 75,8268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,55*
€ 61,3445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.