Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,47uF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,47uF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,47uF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL01-0.47U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL01H447J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø44x50mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL01
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 27,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,10*
€ 106,029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,31*
€ 94,3789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,63*
€ 82,8597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,39*
€ 80,1941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,80*
€ 66,402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.