Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,18uF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,18uF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,18uF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL01-0.18U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL01H418J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø30x50mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 0,18µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL01
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,02*
€ 57,1438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.