Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,033uF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,033uF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,033uF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL01-0.033U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL01H333J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø20x40mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 33nF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL01
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,59*
€ 59,0121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.