Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1206; grün; 18÷70mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 120°; 2,1÷2,5V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 1206; grün; 18÷70mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 120°; 2,1÷2,5V; 20mA
LED; SMD; 1206; grün; 18÷70mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 120°; 2,1÷2,5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KP-3216MGC
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216MGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 1206
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 18...70mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,2x1,6x1,1mm
Front: flach
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
74000
2000
Frei Haus
ab € 0,145*
€ 0,167*
52 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,186*
€ 0,189*
2 Tage
870
10
€ 5,95*
ab € 0,3282*
€ 0,5644*
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,60*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,372* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 154,11*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 53,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.