Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; blau; 40÷100mcd; 2x1,25x1,1mm; 140°; 20mA; λd: 465nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; blau; 40÷100mcd; 2x1,25x1,1mm; 140°; 20mA; λd: 465nm
LED; SMD; 0805; blau; 40÷100mcd; 2x1,25x1,1mm; 140°; 20mA; λd: 465nm
Artikel-Nr.:
     2805-KP-2012QBC-D
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 0,12W
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 40...100mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 2x1,25x1,1mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110000
2000
Frei Haus
ab € 0,0721*
€ 0,116*
50
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,1181*
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,15*
1 Tag
1369
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,201*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0702*
€ 0,2747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.