Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; rot; 4÷12mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2÷2,5V; 20mA; 105mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-KP-2012EC
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 105mW
Betriebsspannung: 2...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 4...12mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2x1,25x1,1mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
594000
2000
Frei Haus
ab € 0,0415*
€ 0,0696*
100
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0861*
2000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0973*
2 Tage
58000
2000
Frei Haus
ab € 0,06*
€ 0,1003*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0406*
€ 0,2743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.