Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; grün; 20÷50mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2,1÷2,5V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; grün; 20÷50mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2,1÷2,5V; 20mA
LED; SMD; 0805; grün; 20÷50mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2,1÷2,5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KP-2012CGCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012CGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 570nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 20...50mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2x1,25x1,1mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
282000
2000
Frei Haus
ab € 0,0455*
€ 0,0745*
2000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0978*
1 Tag
18000
2000
Frei Haus
ab € 0,0627*
€ 0,1068*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0459*
€ 0,271*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.