Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 120Ω; 3W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 120Ω; 3W; ±5%
Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 120Ω; 3W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KNPA3W-120R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNPA3WJ0121AA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 3W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x17,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x28mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 7kV
Ausgänge: axial
Widerstands-Art: Hochspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.