Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 10Ω; 3W; ±5%; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 10Ω; 3W; ±5%; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 10Ω; 3W; ±5%; axial
Artikel-Nr.:
     2805-KNPA3W-10R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNPA3WJ0100AA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 3W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x17,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x28mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 7kV
Ausgänge: axial
Widerstands-Art: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,121*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.