Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 82Ω; 5W; ±5%; Ø6,5x17,5mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 82Ω; 5W; ±5%; Ø6,5x17,5mm; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 82Ω; 5W; ±5%; Ø6,5x17,5mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-KNP05WS-82R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP05SJ0820AA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 5W
Widerstand: 82Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x17,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x28mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Widerstandseigenschaften: Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0958*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4624*
€ 0,55026
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.