Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; für Kabel; 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere; für Kabel; 165mm
Kabelschere; für Kabel; 165mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9505165
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 05 165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Hersteller: KNIPEX
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeuganwendung: für Kabel
Länge des Werkzeugs: 165mm
Werkzeugmaterial: Edelstahl
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø9mm max (Querschnitt 10mm2 max)
Zangen/Messer Eigenschaften: Öffnungsfeder;Griffe mit ergonomischer Kunststoffumhüllung;gehärtete Spitze;Öffnungssperre;gezackte Schneide
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,12*
€ 15,25*
4 Tage
26
3
€ 4,79*
ab € 12,84*
€ 15,78*
2 Tage
113
1
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 15,90*
1 Tag
85
1
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 15,92*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 17,87*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.