Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-KMF1.1161.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KMF1.1161.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker 2 polig
gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Art: männlich
Steckverbinder: Buchse
Elektrische Montage: Steckverbinder 4,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten; Klemme
Steckverbinder-Eigenschaften: ohne Sicherungsfach
Steckverbinder-Variante: C14 (E); mit Filter; 2x Sicherung; mit Schalter
Steckverbinder-Serie: KMF
Standard: IEC 60320
Sicherungsgröße: nicht im Set enthalten
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Kontaktkonfiguration: DPST
Induktivität: 0.7mH
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 6A
Kapazität Cx: 47nF
Kapazität Cy: 2.2nF
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker schurter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,58*
€ 22,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,00*
€ 24,28*
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 30,68*
€ 5,95*
ab € 17,85*
€ 32,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 3,97*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
LTO-1.0T-187N-8
ab € 0,0396*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,00*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,64*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,26*
Zubehör
Schurter
0859.0076
ab € 1,47*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.