Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Jack 6,3mm; männlich; mono,mit Knickschutz; Wege: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Jack 6,3mm; männlich; mono,mit Knickschutz; Wege: 2
Stecker; Jack 6,3mm; männlich; mono,mit Knickschutz; Wege: 2
Artikel-Nr.:
     2805-KLSM3B
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLSM 3 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: Jack 6,3mm
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäusematerial: Kunststoff
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mono
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.