Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 12,2mm; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 12,2mm; natürlich
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 12,2mm; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8332
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
LED-Abstandshalter
LED-Fassung
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Glaskolben-Art: T1 3/4
Distanzlänge: 12,2mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 18,80*
€ 8,95*
ab € 16,35*
€ 24,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.