Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; AAAA,LR61; PCB; Halter-Art: Klemmhalter; 7,6÷8,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter; AAAA,LR61; PCB; Halter-Art: Klemmhalter; 7,6÷8,9mm
Halter; AAAA,LR61; PCB; Halter-Art: Klemmhalter; 7,6÷8,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS51
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Hersteller: KEYSTONE
Montage: PCB
Größe der Zelle: AAAA;LR61
Batterien Zubehör-Typ: Halter
Halter-Art: Klemmhalter
Batteriedurchmesser: 7,6...8,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.