Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel; Anz.Bat: 1; horizontal,SMD; H: 7,4mm; Ø: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel; Anz.Bat: 1; horizontal,SMD; H: 7,4mm; Ø: 20mm
Sockel; Anz.Bat: 1; horizontal,SMD; H: 7,4mm; Ø: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1061
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
IC Sockel
batteriehalter keystone
Hersteller: KEYSTONE
Montage: SMD;horizontal
Höhe: 7,4mm
Größe der Zelle: CR2025;CR2032;CR2016;BR2032;BR2025;DL2025;BR2016;BR2020;CL2020;DL2016;DL2032
Batterien Zubehör-Typ: Sockel
Batterieanzahl: 1
Batteriedurchmesser: 20mm
Weitere Suchbegriffe: batteriehalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 4,45*
1 Tag
318
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 9,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0035
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.