Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel; Anz.Bat: 1; horizontal,THT; H: 6mm; Ø: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel; Anz.Bat: 1; horizontal,THT; H: 6mm; Ø: 20mm
Sockel; Anz.Bat: 1; horizontal,THT; H: 6mm; Ø: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS103
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Hersteller: KEYSTONE
Montage: THT;horizontal
Höhe: 6mm
Größe der Zelle: CR2025;CR2032;CR2016;BR2032;BR2025;DL2025;BR2016;BR2020;CL2020;DL2016;DL2032
Batterien Zubehör-Typ: Sockel
Batterieanzahl: 1
Batteriedurchmesser: 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,33*
1 Tag
322
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 4,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.