Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leck strom; Zange; LCD; 400mA,4A,100A; ±(2%+4digit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Leck strom; Zange; LCD; 400mA,4A,100A; ±(2%+4digit)
Messgerät: Leck strom; Zange; LCD; 400mA,4A,100A; ±(2%+4digit)
Artikel-Nr.:
     2805-KEW2434
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW2434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
kyoritsu strommesszange
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Frequenz: 40...400Hz
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige)
Messgeräte-Typ: Leck strom
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 28mm
Messung: Strom AC;Leck strom
Typ des Messgeräts: Zange
AC Strommessbereich: 100A;400mA;4A
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 203,38*
€ 249,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,27*
€ 344,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,33*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 490,90*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,47*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,07*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,88*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 257,92*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 333,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.