Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: weiß,diffus; λd: 565nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: weiß,diffus; λd: 565nm
LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: weiß,diffus; λd: 565nm
Artikel-Nr.:
     2805-KB-2855SGW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2855SGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Flächen-LED
LED Bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Wellenlänge λd: 565nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 18...79,5mcd
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln;mit Seitenwand
Abmessungen: 9,94x9,94mm
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet grün, backlight
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
50
€ 7,00*
ab € 0,806*
€ 1,271*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 2,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.