Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner; säurebeständiger Stahl A4; für Seile; L: 40mm; 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabiner; säurebeständiger Stahl A4; für Seile; L: 40mm; 4mm
Karabiner; säurebeständiger Stahl A4; für Seile; L: 40mm; 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-KAR-4-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     KAR-4-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gehäuse-Material: Edelstahl
Länge: 40mm
Anwendung: für Seile
Größe: 4mm
Montage Element-Typ: Karabiner
Weitere Suchbegriffe: kraftberg karabiner, karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.