Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Kapton; TO218,TO247,TO248; 0,15K/W; 7,8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Kapton; TO218,TO247,TO248; 0,15K/W; 7,8kV
Wärmeleitende Auflage: Kapton; TO218,TO247,TO248; 0,15K/W; 7,8kV
Artikel-Nr.:
     2805-KAP-218
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     KAP 218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -40...150°C
Breite: 21mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 24mm
Anwendung: TO218;TO247;TO248
Durchmesser Befestigungsloch: 3,1mm
Stärke: 0,077mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Kapton
Thermischer Widerstand: 0,15K/W
Dielektrizitätswiderstand: 7,8kV
Dehnung beim Reißen: 30%
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,71*
1 Tag
238
5
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.