Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss; Messing; Überrollbügel; A: 50mm; C: 8mm; B: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-KA-K12050D
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12050D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hersteller: KASP
Material: Messing
Maß A: 50mm
Werkzeug-Typ: Vorhängeschloss
Werkzeuganwendung: Überdachungen;Tore;Garagen;Innenrollläden
Maß B: 30mm
Maß C: 8mm
Standardausstattung: Schlüssel x2
Sicherung: mittel (Niveau 6)
Eigenschaften der Werkzeuge: Überrollbügel aus gehärtetem Stahl;doppelter Riegel
Vorhängeschloss-Art: Überrollbügel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 16,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 16,28*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 10,18*
€ 16,46*
€ 8,95*
ab € 13,99*
€ 20,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.