Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x12; 0,8; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 3mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x12; 0,8; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 3mm; DIN 7991
Schraube; M5x12; 0,8; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 3mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K5X12-ISO10642-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K5X12-ISO10642-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 2,8mm
Kopfdurchmesser: 10mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 3mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.