Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K3X12-ISO10642-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K3X12-ISO10642-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 12mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 1,7mm
Kopfdurchmesser: 6mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 2mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.