Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; JZ-500; 21G0,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; JZ-500; 21G0,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; JZ-500; 21G0,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-JZ500/21X0.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LiYCY
Schlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: JZ-500
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 21
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 11,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 21G0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: liycy 21x0,25, liycy, helukabel liycy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,51* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.