Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; JZ-500; 12G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; JZ-500; 12G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; JZ-500; 12G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-JZ500/12X1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: JZ-500
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 12,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G1,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,54244*
€ 3,81244*
100
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,76*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 8,47*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 10,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,47*
€ 10,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 42,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.