Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; JZ-500; 10G0,75mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; JZ-500; 10G0,75mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; JZ-500; 10G0,75mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-JZ500/10X0.75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LiYCY
Schlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: JZ-500
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 9,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10G0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,826* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.