Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; JZ-HF; 18G0,75mm2; PVC; grau; Line; Cu; 12,2mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; JZ-HF; 18G0,75mm2; PVC; grau; Line; Cu; 12,2mm
Leitungen: steuernd; JZ-HF; 18G0,75mm2; PVC; grau; Line; Cu; 12,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-JZ-HF18G0.75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Flamme
Leitungs-Art: JZ-HF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 12,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 18G0,75mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,1129*
€ 4,7429*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,52554*
€ 5,35554*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,13*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 11,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 11,30*
€ 13,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,03*
€ 13,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.