Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 18G0,5mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 18G0,5mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 18G0,5mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-JZ-HF-CY18G0.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Flamme
Leitungs-Art: JZ-HF-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 13,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 18G0,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,26*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 16,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 16,94*
€ 20,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,41*
€ 19,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,88*
€ 18,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,61*
€ 16,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,10*
€ 14,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 84,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.