Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 12G1,5mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 12G1,5mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 12G1,5mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-JZ-HF-CY12G1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Flamme
Leitungs-Art: JZ-HF-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 15,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,71*
€ 12,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 12,25*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,23*
€ 16,32*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 32,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 32,33*
€ 38,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,46*
€ 37,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,94*
€ 35,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,66*
€ 30,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,81*
€ 27,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 19,96*
€ 23,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 161,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.