Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Jack 6,3mm; weiblich; mono; Wege: 2; für Frontplatten; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Jack 6,3mm; weiblich; mono; Wege: 2; für Frontplatten; THT
Buchse; Jack 6,3mm; weiblich; mono; Wege: 2; für Frontplatten; THT
Artikel-Nr.:
     2805-JC-211
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     JC-211
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Jack 6,3mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Variante: mono
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten
Anzahl Wege: 2
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,181*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.