Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; DIP8; -4÷4A; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; DIP8; -4÷4A; Ch: 2
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; DIP8; -4÷4A; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-IXDF604PI
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDF604PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 4,5...35V
Anschaltzeit: 81ns
Ausschaltzeit: 79ns
Ausgangsstrom: -4...4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: reversibel;nicht reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;Steuerung für Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.