Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side switch; 3,7A; Kanäle:2; N-Channel; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side switch; 3,7A; Kanäle:2; N-Channel; SMD
IC: power switch; high-side switch; 3,7A; Kanäle:2; N-Channel; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-ITS5215L
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ITS5215L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side switch
Ausgangsstrom: 3.7A
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: N-Channel
Montage: SMD
Gehäuse: BSOP12
Widerstand im Leitungszustand: 70mΩ
Technologie: Industrial PROFET
Versorgungsspannung: 5.5...40V DC
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,87*
€ 2,27*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 2,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG