Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223-3
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223-3
Artikel-Nr.:
     2805-ISP452
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ISP452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223-3
Versorgungsspannung: 5...34V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,16Ω
Ausgangsstrom: 0,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Technologie: Industrial PROFET
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,50*
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,96*
2
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 3,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.