Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 17A; 45W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 17A; 45W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 17A; 45W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRFZ24NPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFZ24NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 55V
Drainstrom: 17A
Widerstand im Leitungszustand: 70mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 45W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 13,3nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1490
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,21*
€ 0,64*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,66*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,77*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,93*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 1,238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFZ34NPBF
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.