Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 10A; 250W; PQFN5X6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 10A; 250W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 10A; 250W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH5015TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5015TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 10A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 250W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7634
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,704*
€ 2,07*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,25*
€ 4,84*
Lager 2805
800
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 5,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 4.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.