Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -55V; -12A; 45W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -55V; -12A; 45W; TO220AB
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -55V; -12A; 45W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF9Z24NPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF9Z24NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: -55V
Drainstrom: -12A
Widerstand im Leitungszustand: 0,175Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 45W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 12,7nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet to-220ab
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,78*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 1,077*
2 Tage
3753
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 1,183*
2 Tage
260
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,43*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.