Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 4A; 43W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 4A; 43W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 4A; 43W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF510PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF510PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 0,54Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 43W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 8,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,78*
1 Tag
3171
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6736*
€ 1,2439*
1 Tag
10560
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 1,564*
1 Tag
473
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,75*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IRL510PBF
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.