Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 190A; 220W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 190A; 220W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 190A; 220W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF1404ZPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF1404ZPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 190A
Widerstand im Leitungszustand: 3,7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 220W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 0,1µC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,30*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,54*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,95*
1 Tag
379
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,724*
€ 2,07*
1 Tag
81
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.