Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; IRDM; SD HC Micro; 64GB; Ablesen:280MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherkarte; IRDM; SD HC Micro; 64GB; Ablesen:280MB/s
Speicherkarte; IRDM; SD HC Micro; 64GB; Ablesen:280MB/s
Artikel-Nr.:
     2805-IR-M6BA-0640R11
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     IR-M6BA-0640R11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Hersteller: GOODRAM
Karten-Art: SD HC Micro
Setinhalt: SD Adapter
Ausführung: IRDM
Geschwindigkeitsklasse: UHS II U3 V60
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Speicherkapazität: 64GB
Lesegeschwindigkeit: 280MB/s
Speichergeschwindigkeit: 110MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CR0012
ab € 3,60*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,63*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 4,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85241
ab € 2,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85240
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.