Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -18÷380°C; ±2%; Auflösung (IR): 0,1°C; 0,5s; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pyrometer; LCD; -18÷380°C; ±2%; Auflösung (IR): 0,1°C; 0,5s; Bel: ja
Pyrometer; LCD; -18÷380°C; ±2%; Auflösung (IR): 0,1°C; 0,5s; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-IR-710-EUR
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     IR-710-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 178x275x45mm
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Laserstrahl;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 10:1
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -18...380°C
Emissionswert: 0,95 (konstant)
Ansprechzeit für Temperaturmessung: 0,5s
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR)
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±2%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,84*
€ 86,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,76*
€ 86,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 72,90*
€ 87,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,08*
€ 91,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 91,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1367890
ab € 62,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.