Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 80kHz; Ch: 1; UBtrieb: 2,7÷26V; SC70-6; 50V/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; 80kHz; Ch: 1; UBtrieb: 2,7÷26V; SC70-6; 50V/V
IC: Messverstärker; 80kHz; Ch: 1; UBtrieb: 2,7÷26V; SC70-6; 50V/V
Artikel-Nr.:
     2805-INA213AIDCKTG4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA213AIDCKTG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-6
Betriebsspannung: 2,7...26V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 80kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,1mV
Eingangsspannung: -0,3...26V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ±1% accuracy;zero-drift
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Verstärkungsgrad: 50V/V
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;zwei Richtungen;Stromquelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.